Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Üres asztali kábelrendező 2P+F csatl.aljhoz RAL 9017 fekete SN055122 - 054071

MásolásMásolás
Legrand - Üres asztali kábelrendező 2P+F csatl.aljhoz RAL 9017 fekete SN055122

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Szín - fekete

  • Forma - körszelvény

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060540715

Sonepar cikkszám

SN055122

Gyártói cikkszám

054071

Gyártói típuskód

054071

Kivitel:

beépítés

Szín:

fekete

Forma:

körszelvény

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Igen

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

80 mm

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

0 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

0 mm

Magasság:

20 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

100 mm

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Üres asztali kábelrendező 2P+F csatl.aljhoz RAL 9017 fekete