Legrand - Üres asztali kábelrendező 2P+F csatl.aljhoz RAL 9017 fekete SN055124 - 054073
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - fekete
Forma - körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060540739
Sonepar cikkszám
SN055124
Gyártói cikkszám
054073
Gyártói típuskód
054073
Kivitel:
beépítés
Szín:
fekete
Forma:
körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
80 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
műanyag
Beépített USB-feszültségellátóval:
Igen
Hosszúság:
0 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
0 mm
Magasság:
20 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
100 mm
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0