Legrand - USB/micro USB lapos vezetékkel 1 modulos visszahúzható szett SX069057 - 054036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - szürke
Forma - egyéb
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970339287
Sonepar cikkszám
SX069057
Gyártói cikkszám
054036
Gyártói típuskód
054036
Kivitel:
beépítés
Szín:
szürke
Forma:
egyéb
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma USB:
1
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Hosszúság:
105 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
0 mm
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
USB/micro USB lapos vezetékkel 1 modulos visszahúzható szett