Legrand - USB töltőaljzat 750mA fehér Mosaic 1mod SN019008 - 077591
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. kimeneti áram - 2400 mA
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - fehér
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060775919
Sonepar cikkszám
SN019008
Gyártói cikkszám
077591
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077591
Max. kimeneti áram:
2400 mA
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
fehér
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9003
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
USB töltőaljzat 750mA fehér Mosaic 1mod