Legrand - USB töltőaljzat kettős 1500mA fehér Mosaic SN001651 - 077594
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. kimeneti áram - 2400 mA
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060775940
Sonepar cikkszám
SN001651
Gyártói cikkszám
077594
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077594
Max. kimeneti áram:
2400 mA
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9003
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
USB töltőaljzat kettős 1500mA fehér Mosaic