Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vakfedél alumínium színű GT34696 - 770146

MásolásMásolás
Legrand - Vakfedél alumínium színű GT34696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - egyéb

  • Szín - alumínium

  • RAL-szám (hasonló) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245067701461

Sonepar cikkszám

GT34696

Gyártói cikkszám

770146

Gyártói típuskód

Valena 770146

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

egyéb

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

0

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Antibakteriális:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szélesség:

49.5 mm

Magasság:

49.5 mm

Vakfedél alumínium színű