Legrand - Vakfedél Céliane titán burkolattal GT56488 - 068443
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - fokozatkapcsoló
Szín - titán
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060684433
Sonepar cikkszám
GT56488
Gyártói cikkszám
068443
Gyártói típuskód
Céliane 068443
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
fokozatkapcsoló
Szín:
titán
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Vakfedél Céliane titán burkolattal