Legrand - Vakfedél fekete SX047324 - 754068
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - blende
Szín - fekete
RAL-szám (hasonló) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047324
Gyártói cikkszám
754068
Gyártói típuskód
Valena Life 754068
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
blende
Szín:
fekete
RAL-szám (hasonló):
0
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
74.6 mm
Magasság:
74.6 mm