Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vakfedél Program Mosaic 1mod alumínium SN016300 - 079270

MásolásMásolás
Legrand - Vakfedél Program Mosaic 1mod alumínium SN016300

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Nyílás szélessége - 0 mm

  • Szín - szürke

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060792701

Sonepar cikkszám

SN016300

Gyártói cikkszám

079270

Gyártói típuskód

Program Mosaic 079270

Anyag:

műanyag

Lencse formája:

négyszögletű

Nyílás szélessége:

0 mm

Szín:

szürke

Nyílás magassága:

0 mm

Vakfedél Program Mosaic 1mod alumínium