Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vakfedél Program Mosaic 1mod GT34846 - 077070

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

egyéb

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Nyílás átmérője - 0 mm

  • Nyílás szélessége - 22.5 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060770709

Sonepar cikkszám

GT34846

Gyártói cikkszám

077070

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077070

Anyag:

műanyag

Lencse formája:

négyszögletű

Nyílás átmérője:

0 mm

Nyílás szélessége:

22.5 mm

Szín:

egyéb

Nyílás magassága:

45 mm

Kaputelefon videó adapter 2mod.