Legrand - Vakfedél Program Mosaic 2mod GT36827 - 077071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyzetes
Nyílás átmérője - 0 mm
Nyílás szélessége - 45 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060770716
Sonepar cikkszám
GT36827
Gyártói cikkszám
077071
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077071
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
0 mm
Nyílás szélessége:
45 mm
Szín:
egyéb
Nyílás magassága:
45 mm
Vakfedél Program Mosaic 2mod