Legrand - Vakfedél süllyesztőperemmel, rögzítőkörömmel G08929 - 777078
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyszögletű
Nyílás szélessége - 64 mm
Szín - fehér
Nyílás magassága - 54 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067770788
Sonepar cikkszám
G08929
Gyártói cikkszám
777078
Gyártói típuskód
Galea Life 777078
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
64 mm
Szín:
fehér
Nyílás magassága:
54 mm
Vakfedél süllyesztőperemmel, rögzítőkörömmel