Legrand - Vakfedél titánium GT25587 - 771478
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyszögletű
Nyílás szélessége - 64 mm
Szín - egyéb
Nyílás magassága - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067714782
Sonepar cikkszám
GT25587
Gyártói cikkszám
771478
Gyártói típuskód
Galea Life 771478
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
64 mm
Szín:
egyéb
Nyílás magassága:
54 mm
Vakfedél titánium