Legrand - Válaszfal antimikrobiális csatornához SN057494 - 075609
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
26 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060756093
Sonepar cikkszám
SN057494
Gyártói cikkszám
075609
Gyártói típuskód
DLP 075609
Kivitel:
1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Ütésállóság:
egyéb
Válaszfal antimikrobiális csatornához