Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Válaszfal energiaoszlopokhoz, 60 mm széles SX072800 - 603807

MásolásMásolás
Legrand - Válaszfal energiaoszlopokhoz, 60 mm széles SX072800

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Felület - kezeletlen

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 36 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066038070

Sonepar cikkszám

SX072800

Gyártói cikkszám

603807

Gyártói típuskód

DLP 603807

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám:

7030

Válaszfal energiaoszlopokhoz, 60 mm széles