Legrand - Valena 2P+F aljzat burkolat gyermekvédelemmel, alumínium SN055448 - 770257
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - alumínium
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970329981
Sonepar cikkszám
SN055448
Gyártói cikkszám
770257
Gyártói típuskód
Valena 770257
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
alumínium
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
57.6 mm
Magasság:
51.6 mm
Mélység:
27.6 mm