Legrand - Valena Allure 2P+F csatlakozóaljzat ellenőrzőfényes burkolat, fehér SN116517 - 754855
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - fehér
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Rögzítés módja - beakasztás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970508881
Sonepar cikkszám
SN116517
Gyártói cikkszám
754855
Gyártói típuskód
Valena Allure 754855
Kivitel:
központi lap
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
fehér
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.4 mm
Magasság:
54.4 mm
Mélység:
20 mm
Valena Allure 2P+F csatlakozóaljzat ellenőrzőfényes burkolat, fehér