Legrand - Valena Allure Állítható mozgásérzékelő burkolat, Fekete SN134336 - 752181
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - időzítő kapcsoló
Szín - fekete
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970463081
Sonepar cikkszám
SN134336
Gyártói cikkszám
752181
Gyártói típuskód
Valena Allure 752181
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
időzítő kapcsoló
Szín:
fekete
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.9 mm
Magasság:
54.6 mm
Mélység:
17 mm