Legrand - Valena Allure burkolat szimbólumokkal BUS/SCS kat. szám 067593 vezérlő mechanizmushoz, elefántcsont SX073224 - 754946
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Szín - fehér
Felület - egyéb
Anyag - műanyag
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970570581
Sonepar cikkszám
SX073224
Gyártói cikkszám
754946
Gyártói típuskód
Valena Allure 754946
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
egyéb
Anyag:
műanyag
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Busz-rendszer LON:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Valena Allure burkolat szimbólumokkal BUS/SCS kat. szám 067593 vezérlő mechanizmushoz, elefántcsont