Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Allure Elektronikus termosztát burkolat, Alumínium SX073294 - 755317

MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure Elektronikus termosztát burkolat, Alumínium SX073294

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - forgógomb

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - termosztát

  • Szín - alumínium

  • RAL-szám (hasonló) - 7040

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970483898

Sonepar cikkszám

SX073294

Gyártói cikkszám

755317

Gyártói típuskód

Valena Allure 755317

Kivitel:

forgógomb

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

termosztát

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

7040

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

54.8 mm

Magasság:

54.6 mm

Mélység:

13.1 mm

Valena Allure Elektronikus termosztát burkolat, Alumínium