Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Allure Kettős kapcsoló burkolat, fj, Elefántcsont SN092004 - 755226

MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure Kettős kapcsoló burkolat, fj, Elefántcsont SN092004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - bézs

  • RAL-szám (hasonló) - 1013

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092004

Gyártói cikkszám

755226

Gyártói típuskód

Valena Allure 755226

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

bézs

RAL-szám (hasonló):

1013

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

54.4 mm

Magasság:

53.5 mm

Mélység:

10.4 mm

Valena Allure Kettős kapcsoló burkolat, fj, Elefántcsont