Legrand - Valena Allure Négyes keret, Cserzett bőr IP20 SN076404 - 754454
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 4
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970479105
Sonepar cikkszám
SN076404
Gyártói cikkszám
754454
Gyártói típuskód
Valena Allure 754454
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
4
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
bőr
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
barna
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Rögzítés módja:
beakasztás
Szélesség:
305.5 mm
Magasság:
94.5 mm
Mélység:
10 mm
Beépítési magasság:
0 mm