Legrand - Valena Allure okos csillárkapcsoló (végrehajtó), süllyesztett, díszítőkerettel szállítva, alumínium színű, fázis-nulla megtáplál SX073113 - 752788
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - relé
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 1.1 A
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971156036
Sonepar cikkszám
SX073113
Gyártói cikkszám
752788
Gyártói típuskód
Valena Allure 752788
Kivitel:
relé
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
1.1 A
Szín:
alumínium
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényértéktároló:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időzítőórával/Timer:
Igen
Használható rádiós billentyűvel:
Igen
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
0-250 W
Csatornák száma:
2
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem