Legrand - Valena Allure Padlófűtés termosztát burkolat, Alumínium SX073304 - 755327
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - termosztát
Szín - alumínium
RAL-szám (hasonló) - 7040
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970483973
Sonepar cikkszám
SX073304
Gyártói cikkszám
755327
Gyártói típuskód
Valena Allure 755327
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
termosztát
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.8 mm
Magasság:
54.6 mm
Mélység:
13.1 mm