Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Allure TAE/TDO aljzat burkolat, Gyöngyház SX073380 - 755499

MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure TAE/TDO aljzat burkolat, Gyöngyház SX073380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hordozógyűrű - Nem

  • Porvédelemmel - Nem

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Felirattal - Nem

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970485762

Sonepar cikkszám

SX073380

Gyártói cikkszám

755499

Gyártói típuskód

Valena Allure 755499

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felirattal:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Áttetsző:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Készülék szélesség:

58.3 mm

Készülék magasság:

58.3 mm

Készülék mélység:

8.9 mm

Valena Allure TAE/TDO aljzat burkolat, Gyöngyház