Legrand - Valena Allure USB elővezetékezett aljzat burkolat, Alumínium SX073182 - 754757
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - USB
Rögzítés módja - egyéb
Anyag - műanyag
Anyag minősége - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970479600
Sonepar cikkszám
SX073182
Gyártói cikkszám
754757
Gyártói típuskód
Valena Allure 754757
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
USB
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.8 mm
Magasság:
54.6 mm
Mélység:
7.6 mm