Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Allure Váltónyomó burkolat jf, csj, Alumínium SX073257 - 755092

MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure Váltónyomó burkolat jf, csj, Alumínium SX073257

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - "csengő"

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - alumínium

  • RAL-szám (hasonló) - 7040

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970720474

Sonepar cikkszám

SX073257

Gyártói cikkszám

755092

Gyártói típuskód

Valena Allure 755092

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

"csengő"

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

7040

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

54.4 mm

Magasság:

54.4 mm

Mélység:

8.7 mm

Valena Allure Váltónyomó burkolat jf, csj, Alumínium