Legrand - Valena Allure Világítás+szellőzés kapcsoló burkolat, Elefántcsont SX073275 - 755216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - időzítő kapcsoló
Szín - bézs
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970483232
Sonepar cikkszám
SX073275
Gyártói cikkszám
755216
Gyártói típuskód
Valena Allure 755216
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
időzítő kapcsoló
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1013
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.3 mm
Magasság:
53.4 mm
Mélység:
9 mm