Legrand - Valena kieg kommunikációs többhelyiséges rendszer e.csont SN055458 - 774168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Program-memóriahelyek száma - 10
Frekvencia-kijelzés - digitális
Digitális kimenettel - Igen
RDS - Igen
Szélesség - 71 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067741689
Sonepar cikkszám
SN055458
Gyártói cikkszám
774168
Gyártói típuskód
Valena 774168
Program-memóriahelyek száma:
10
Frekvencia-kijelzés:
digitális
Digitális kimenettel:
Igen
RDS:
Igen
Szélesség:
71 mm
Magasság:
71 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
egyéb
Marina elosztószekrény 605x405x250 üvegajtóval