Legrand - Valena Life 107 váltóérintkezős nyomó, jelzőfénnyel elefántcsont SN075437 - 752212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma - 1
Használati mód - billentyű
Záróérintkezők száma - 1
Világítással - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075437
Gyártói cikkszám
752212
Gyártói típuskód
Valena Life 752212
Kivitel:
egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma:
1
Használati mód:
billentyű
Záróérintkezők száma:
1
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
2
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
6 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
bézs
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK04
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
RAL-szám (hasonló):
1013
Készülék mélység:
41.5 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
74.7 mm
Készülék magasság:
74.7 mm