Legrand - Valena Life Adapter speciális 2x2P+F kerethez, fehér SX073168 - 754225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - egyéb
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970541420
Sonepar cikkszám
SX073168
Gyártói cikkszám
754225
Gyártói típuskód
Valena Life 754225
Szín:
fehér
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék szélesség:
114 mm
Készülék magasság:
157 mm
Készülék mélység:
14 mm
Valena Life Adapter speciális 2x2P+F kerethez, fehér