Legrand - Valena Life csengőjeles, jelzőfényes billentyű fehér SX073248 - 755050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Kivitel - egyes billenő 
- Felirat/jelzés - "csengő" 
- Felhasználás - kapcsoló/billentyű 
- Szín - fehér 
- RAL-szám (hasonló) - 9003 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3414970461537
Sonepar cikkszám
SX073248
Gyártói cikkszám
755050
Gyártói típuskód
Valena Life 755050
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
"csengő"
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.2 mm
Magasság:
53.5 mm
Mélység:
8.4 mm