Legrand - Valena Life hármas billentyű, Elefántcsont SX073236 - 755031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - háromrészes billenő
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - bézs
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970461254
Sonepar cikkszám
SX073236
Gyártói cikkszám
755031
Gyártói típuskód
Valena Life 755031
Kivitel:
háromrészes billenő
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1013
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53.3 mm
Magasság:
53.4 mm
Mélység:
8.8 mm