Legrand - Valena Life hármas billentyű, fekete SN145704 - 756032
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - háromrészes billenő
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fekete
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145704
Gyártói cikkszám
756032
Gyártói típuskód
Valena life 756032
Kivitel:
háromrészes billenő
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fekete
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53.3 mm
Magasság:
53.4 mm
Mélység:
8.8 mm