Legrand - Valena Life húzózsinóros váltóérintkezős nyomó alumínium SX073074 - 752324
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma - 1
Használati mód - húzózsinór
Záróérintkezők száma - 1
Világítással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970464446
Sonepar cikkszám
SX073074
Gyártói cikkszám
752324
Gyártói típuskód
Valena Life 752324
Kivitel:
egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma:
1
Használati mód:
húzózsinór
Záróérintkezők száma:
1
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
0
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
2
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
6 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
Ütésállóság:
IK04
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélység:
47 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
74.7 mm
Készülék magasság:
74.7 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem