Legrand - Valena Life SC/APC egymódusú optikai csatlakozóaljzat elefántcsont SX073153 - 753230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóhüvellyel/kapcsolóval - Igen
Dugós csatlakozó típusa - SC
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma - 2
Süllyesztett szerelés - Igen
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970475343
Sonepar cikkszám
SX073153
Gyártói cikkszám
753230
Gyártói típuskód
Valena Life 753230
Kapcsolóhüvellyel/kapcsolóval:
Igen
Dugós csatlakozó típusa:
SC
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Szín:
bézs
Falon kívüli:
Nem
Rögzítés módja:
csavar
Központi lemez:
Igen
Fedőkerettel:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Kimenet iránya:
szögben
Porvédelem:
forgózár
Készülék szélesség:
74.7 mm
Készülék mélység:
57.85 mm
Készülék magasság:
74.7 mm