Legrand - Váltónyomó - halk 6 A, titán színű billentyűburkolattal GT91177 - 067033
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - billentyű
Világítással - Nem
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060670331
Sonepar cikkszám
GT91177
Gyártói cikkszám
067033
Gyártói típuskód
Céliane 067033
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
billentyű
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
2
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
6 A
Rögzítés módja:
egyéb
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7016
Készülék mélység:
31.2 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
45.1 mm
Készülék magasság:
45.1 mm