Legrand - Vészgomb 22mm piros gomb 54mm, 1ny, húzással oldh. EN418 IP66 GT76231 - 023728
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP66
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060237288
Sonepar cikkszám
GT76231
Gyártói cikkszám
023728
Gyártói típuskód
Osmoz 023728
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP66
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Kupak átmérője:
54 mm
Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F