Legrand - Vészvilágító 6W 1h nem állandó címezhető IP42 GT53872 - 661020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP42
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - fehér
Felügyeleti berendezés - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066610207
Sonepar cikkszám
GT53872
Gyártói cikkszám
661020
Gyártói típuskód
L31 661020
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP42
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
130 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
43 mm
Névleges áram:
87-87 mA