Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Vészvilágító 6W 1h nem állandó IP42 GT44504 - 661001

MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító 6W 1h nem állandó IP42 GT44504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség - IP42

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Rendszer teljesítmény - 10 W

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066610016

Sonepar cikkszám

GT44504

Gyártói cikkszám

661001

Gyártói típuskód

L31 661001

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség:

IP42

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Rendszer teljesítmény:

10 W

Névleges üzemidő:

1-1 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

100 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK07

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Távvezérléssel:

Nem

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

130 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Fényáram standby-üzemben:

0 lm

Búra anyaga:

műanyag opál

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

egyéb

Magasság / mélység:

43 mm

Működtető:

EVG

Világítófejek száma:

1

Csatlakozási mód:

csavaros

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Pólusszám:

4

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Névleges áram:

43-43 mA

Vészvilágító 6W 1h nem állandó