Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vészvilágító 6W 1h nem állandó IP65 GT76812 - 661403

MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító 6W 1h nem állandó IP65 GT76812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - beépítés

  • Védettség - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 31 W

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066614038

Sonepar cikkszám

GT76812

Gyártói cikkszám

661403

Gyártói típuskód

661403

Szerelési mód:

beépítés

Védettség:

IP65

Rendszer teljesítmény:

31 W

Névleges üzemidő:

1-1 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Effektív fényáram:

310 lm

Ház színe:

szürke

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

120 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

egyéb

Magasság / mélység:

59.7 mm

Névleges áram:

130-130 mA

Vészvilágító 6W 1h nem állandó