Legrand - Vészvilágító 6W 3h nem állandó Ni-Cd akkuval C3 t IP42 G53094 - 061513
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP42
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - fehér
Felügyeleti berendezés - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53094
Gyártói cikkszám
061513
Gyártói típuskód
061513
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP42
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Hosszúság:
285 mm
Szélesség:
110 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
71 mm
Beépítési szélesség:
116 mm
Beépítési hossz:
295 mm
Beépítési magasság/-mélység:
57.5 mm
Névleges áram:
26-26 mA