Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 GT04622 - 061731

MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító  8W 1h nem állandó IP42 GT04622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - beépítés

  • Védettség - IP42

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Rendszer teljesítmény - 21 W

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060617318

Sonepar cikkszám

GT04622

Gyártói cikkszám

061731

Gyártói típuskód

061731

Szerelési mód:

beépítés

Védettség:

IP42

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Rendszer teljesítmény:

21 W

Névleges üzemidő:

1-1 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

210 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK07

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Észlelési távolság:

15 m

Távvezérléssel:

Nem

Hosszúság:

365 mm

Szélesség:

150 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Fényáram standby-üzemben:

0 lm

Búra anyaga:

műanyag opál

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

G5

Magasság / mélység:

59 mm

Működtető:

EVG

Világítófejek száma:

1

Csatlakozási mód:

csavaros

Beépítési szélesség:

158 mm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Beépítési hossz:

374 mm

Pólusszám:

4

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

64 mm

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Névleges áram:

91-91 mA

Vészvilágító 8W 1h nem állandó