Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 GT43255 - 061733

MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító  8W 1h nem állandó IP42 GT43255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - beépítés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Alkalmas jelölésfajtához - matrica

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Piktogrammal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060617332

Sonepar cikkszám

GT43255

Gyártói cikkszám

061733

Gyártói típuskód

061733

Szerelési mód:

beépítés

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Piktogrammal:

Nem

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Fényforrás:

fénycső

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

G5

Világítófejek száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges áram:

150-150 mA

Működtető:

EVG

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Védettség:

IP42

Ütésállóság:

IK07

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Rendszer teljesítmény:

34 W

Effektív fényáram:

345 lm

Fényáram standby-üzemben:

0 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges üzemidő:

1-1 h

Szélesség:

150 mm

Magasság / mélység:

59 mm

Hosszúság:

365 mm

Beépítési szélesség:

158 mm

Beépítési magasság/-mélység:

64 mm

Beépítési hossz:

374 mm

Pólusszám:

4

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakozási mód:

csavaros

Vészvilágító 8W 1h nem állandó