Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vészvilágító 8W 3h állandó IP42 GT43441 - 066004

MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító  8W 3h állandó IP42 GT43441

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Alkalmas jelölésfajtához - matrica

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Piktogrammal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060660048

Sonepar cikkszám

GT43441

Gyártói cikkszám

066004

Gyártói típuskód

S8 066004

Szerelési mód:

falra szerelés

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Piktogrammal:

Nem

Felügyeleti berendezés:

automatikus önteszt

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Fényforrás:

fénycső

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

G5

Világítófejek száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

207-253 V

Névleges áram:

32-39 mA

Működtető:

EVG

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Védettség:

IP42

Ütésállóság:

IK04

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Rendszer teljesítmény:

8 W

Effektív fényáram:

110 lm

Fényáram standby-üzemben:

110 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Észlelési távolság:

15 m

Névleges üzemidő:

3-3 h

Szélesség:

124 mm

Magasság / mélység:

58 mm

Hosszúság:

330 mm

Beépítési szélesség:

166 mm

Beépítési magasság/-mélység:

45 mm

Beépítési hossz:

372 mm

Pólusszám:

4

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakozási mód:

csavaros

Vészvilágító 8W 3h állandó