Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Vészvilágító lámpatest 6W U21 1h IP42 GT72382 - 661710

MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító lámpatest 6W U21 1h IP42 GT72382

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Alkalmas jelölésfajtához - matrica

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Piktogrammal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066617107

Sonepar cikkszám

GT72382

Gyártói cikkszám

661710

Gyártói típuskód

U21 661710

Szerelési mód:

falra szerelés

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Piktogrammal:

Nem

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Fényforrás:

fénycső

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Világítófejek száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges áram:

26-26 mA

Működtető:

EVG

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Védettség:

IP42

Ütésállóság:

IK04

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Rendszer teljesítmény:

6 W

Effektív fényáram:

50 lm

Fényáram standby-üzemben:

0 lm

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Névleges üzemidő:

1-1 h

Szélesség:

109 mm

Magasság / mélység:

57.5 mm

Hosszúság:

244 mm

Pólusszám:

4

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Vészvilágító lámpatest 6W U21 1h