Legrand - Vészvilágító piktogram 310x130mm jobbra GT04721 - 660866
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - matrica
Irány - jobbra
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 310 mm
Szélesség - 112 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066608662
Sonepar cikkszám
GT04721
Gyártói cikkszám
660866
Gyártói típuskód
660866
Kivitel:
matrica
Irány:
jobbra
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
310 mm
Szélesség:
112 mm
Kétoldalas:
Nem
Vészvilágító piktogram 310x130mm jobbra