Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vészvilágító piktogram 310x130mm le GT04722 - 660867

MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító piktogram 310x130mm le GT04722

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - matrica

  • Irány - lefelé

  • Piktogram jelentése - menekülési útvonal

  • Hosszúság - 310 mm

  • Szélesség - 112 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066608679

Sonepar cikkszám

GT04722

Gyártói cikkszám

660867

Gyártói típuskód

660867

Kivitel:

matrica

Irány:

lefelé

Piktogram jelentése:

menekülési útvonal

Hosszúság:

310 mm

Szélesség:

112 mm

Kétoldalas:

Nem

Vészvilágító piktogram 310x130mm le