Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vezérlő kapcsoló 22mm érintkezőelem csavaros Z GT34378 - 022902

MásolásMásolás
Legrand - Vezérlő kapcsoló 22mm érintkezőelem csavaros Z GT34378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060229023

Sonepar cikkszám

GT34378

Gyártói cikkszám

022902

Gyártói típuskód

Osmoz 022902

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Vezérlő kapcsoló 22mm érintkezőelem csavaros Z