Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vezérlő kapcsoló 22mm rögzítőkeret + 1Z 1Ny érint GT55010 - 022976

MásolásMásolás
Legrand - Vezérlő kapcsoló 22mm rögzítőkeret + 1Z 1Ny érint GT55010

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060229764

Sonepar cikkszám

GT55010

Gyártói cikkszám

022976

Gyártói típuskód

Osmoz 022976

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Vezérlő kapcsoló 22mm rögzítőkeret + 1Z 1Ny érint